• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła GARANT Master Steel z węglików spiekanych, z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm

Nr art.: 122761 8,5
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 8,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 103 mm
Długość rowków mocujących Lc 61 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,55 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 63 mm
Długość funkcjonalna 101,45 mm
Masa 117 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 48,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122761 8,5
EAN / GTIN 4067263121657
Numer producenta 122761 8,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
155
Stal < 900 N/mm²
P
145
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Mocna konstrukcja wiertła i optymalne, specjalne zaostrzenie dla najlepszego możliwego formowania i bezpiecznego łamania wióra przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości posuwu. Zaawansowana mikrogeometria, wypukły kształt krawędzi skrawającejdla dodatkowej stabilności ostrza. Zoptymalizowana geometria rowka wiórowego i opatentowana geometria czołowa do bezpiecznego usuwania wiórówstalowych i odlewów. Wysokowydajna powłoka najnowszej generacji.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawiać, podając nr 122762.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122761 + 129100HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: czas dostawy ok. 8 tygodni, minimalna wielkość zamówienia 3 sztuki.