• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Artiklové číslo: 122761 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 74 mm
Délka upínací drážky Lc 36 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,15 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 21,8 mm
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 30 mm
Funkční délka 73,27 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 30 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122761 4
EAN / GTIN 4067263121282
Číslo výrobce 122761 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
155
Ocel < 900 N/mm
P
145
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG
K
130
GGG
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122762.
Typ HE: Objednávejte s č. 122761 + 129100HE.
Položky s cenou v závorce: Dodací lhůta cca 8 týdnů, minimální objednané množství 3 ks.