Pre túto položku je dostupný iný variant:

TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 2,4

Č. pol.: 122664 2,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 15,4 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 19 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122664 2,4
EAN/GTIN 4045197596086

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
60
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG
K
70
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122666.
Tvar HE: objednávajte s č. 122668.
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
    ⌀ DC m7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka