{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Powłoka | TiN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,4 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość całkowita L | 91 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 53 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Posuw f | 0,18 mm/obr. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00800105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 8 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Hochleistungsbohrer | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,3 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość użytkowa L1 | 42 mm | |
| Masa | 43 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Litera określająca kształt numer normy | L | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 6×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 41,9 mm | |
| Posuw w | stal < 900 N/mm2 |
| Numer artykułu | 122630 7,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197053992 | |
| Numer producenta | 122630 7,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |