VHM nagy teljesítményű fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 7,4

Cikkszám: 122630 7,4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm ill. col) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 L
  • Kivitel: 6×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 7,4 mm
Bevonat TiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 L
Kivitel 6×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 41,9 mm
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 53 mm
Teljes hossz L 91 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szártűrés h6
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,18 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122630 7,4
EAN / GTIN 4045197053992
Gyártó száma 122630 7,4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Erős lélekvastagság és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél.
Az egyenes főélek enyhe éllekerekítése és a különleges horonyforma rövid forgácsot eredményez.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alaka HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122635 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122640 számmal rendelje meg.
ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL!
Az ajánlott utódtermék a 122776 sz.