{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Execuţie | 6×D | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Unghiul la vârf | 140 grad | |
| adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 mm | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
| Semistandard | da | |
| Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
| Lungimea totală L | 91 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 8 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Burghiu elicoidal |
| Cod articol | 122630 7,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197053992 | |
| Număr producător | 122630 7,4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |