Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HA 6,8 mm

Nr art.: 122540 6,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537
Wersja 6×D
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 42,8 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 53 mm
długość całkowita L 91 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,2 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122540 6,8
EAN / GTIN 4045197052056

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
170
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
85
Stal < 900 N/mm²
P
75
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona stabilność dzięki grubości rdzenia i specjalnej geometrii. Specjalne zaszlifowanie. Wysoka dokładność ruchu obrotowego i trwałość. Wysoka jakość otworów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostarczane w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122545.
Kształt HE: podawać z nr 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka