• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła wysokowydajne NC FS, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm

Nr art.: 122540 12,2
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 12,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 124 mm
Długość rowków mocujących Lc 77 mm
Średnica trzonka DS 14 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,35 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01400105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 14 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 49,1 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 58,7 mm
Długość funkcjonalna 121,78 mm
Masa 277 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 58,7 mm
Posuw w stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122540 12,2
EAN / GTIN 4045197052469
Numer producenta 122540 12,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
170
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
85
Stal < 900 N/mm²
P
75
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
160
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona stabilność dzięki grubości rdzenia i specjalnej geometrii. Specjalne zaszlifowanie. Wysoka dokładność ruchu obrotowego i trwałość. Wysoka jakość otworów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122545.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122540 + 129100HE.