NC-tehopora FS lieriövarsi DIN 6535 HA 6,8 mm

Tuote nro.: 122540 6,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537
  • Malli: 6×D
  • tyyppi: FS
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537
Malli 6×D
tyyppi FS
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 42,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122540 6,8
EAN / GTIN 4045197052056

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
190
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
90
Teräs < 750 N/mm²
P
85
Teräs < 900 N/mm²
P
75
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen luja vahvistetun sydänosan ansiosta, erikoisprofiili. Erityinen kärkimuoto. Hyvä pyörintätarkkuus ja käyttöikä. Hyvä porauslaatu.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallit HB ja HE saatavana samaan hintaan kuin HA.
Malli HB: tilattavissa nrolla 122545.
Malli HE: tilattavissa nroilla 122540 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin