• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm

Número de artículo: 122540 12,2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 12,2 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 124 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 77 mm
Diámetro del mango DS 14 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 38 grados
Nombre del producto (tipo) FS
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,35 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01400105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4 14 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 49,1 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 58,7 mm
Longitud funcional 121,78 mm
Peso 277 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 58,7 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122540 12,2
EAN / GTIN 4045197052469
Número del fabricante 122540 12,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
190
Aluminium (med korte spåner)
N
170
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
85
Stål < 900 N/mm²
P
75
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente estables gracias al espesor de núcleo reforzado, perfil especial. Agudizado especial. Alta precisión de concentricidad y duraciones prolongadas. Calidad de taladrado elevada.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122545.
Forma HE: pedir con n.º 122540 + 129100HE.