• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 5,8

Nr art.: 122502 5,8
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
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 5,8 mm
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 28 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Możliwość konfiguracji nie
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,055 mm
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIAIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 30 mm
Długość użytkowa L1 20 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 19,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122502 5,8
EAN / GTIN 4045197830692
Numer producenta 122502 5,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
55
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrza główne i specjalny profil rowkowy zapewniają bardzo dobre odprowadzanie opiłków. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności.
Bogate możliwości zastosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węglika spiekanego o bardzo cienkich ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie