HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 5,8

Article no.: 122502 5,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
114 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Steel
Nominell ⌀ DC 5,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 19,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122502 5,8
EAN / GTIN 4045197830692

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Raka huvudskär och en speciell spårprofil säkerställer en bra spånavgång. Den robusta skärgeometrin säkerställer processäker högkapacitetsborrning.
Många användningsområden i stålmaterial tack vare kombinationen av seg hårdmetall med ultrafina korn och ytterst slitstark beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

From the same series "Pro Steel" View all
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen