• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 2,8mm

Nr art.: 122490 2,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
497 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122490 2,8
EAN / GTIN 4067263003953
Numer producenta 122490 2,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122491.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122492.