Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,5mm

Nr art.: 122490 14,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Inox
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 48 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 16 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 14,5 mm
Maks. średnica skrawania 14,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość rowków mocujących 65 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,64 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 27,62 stopni
Skok spiralny 87,06 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka AlTiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 67 mm
Długość użytkowa 43,25 mm
Długość całkowita 115 mm
Długość funkcjonalna 91 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 800 min-1
Masa 213 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 K
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122490 14,5
EAN / GTIN 4067263004851
Numer producenta 122490 14,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122491.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122492.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Inox" Zobacz wszystkie