• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 15mm

Nr art.: 122490 15
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
71 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 K
Powłoka
AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min.
15 mm
Klasa tolerancji wg ISO
m7
Długość całkowita L
115 mm
Długość rowków mocujących Lc
65 mm
Średnica trzonka DS
16 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Min. kąt linii śrubowej
28,43 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Posuw f
0,16 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01600115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
16 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
48 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Pro Inox
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Maks. średnica skrawania Dc max.
15 mm
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,73 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
87,06 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
m7
Długość użytkowa L1
42,5 mm
Długość funkcjonalna
91 mm
Maks. prędkość obrotowa
1 700 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy
K
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
42,5 mm
Posuw w
INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122490 15
EAN / GTIN 4067263004875
Numer producenta 122490 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122491.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122492.