• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 9 mm

Nr art.: 122445 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 33,5 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Długość rowków wiórowych Lc 47 mm
długość całkowita L 89 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,27 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122445 9
EAN / GTIN 4045197390288

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania. Wypukłe ostrza główne z zaokrąglonymi
krawędziami i szczeg. kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki mat. dających długie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany jest nowy wyrób nr 122416.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka