TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 9 mm

Artiklové číslo: 122445 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 9 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 33,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka drážky pro třísky Lc 47 mm
Celková délka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,27 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122445 9
EAN / GTIN 4045197390288

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky - díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Konvexní hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky, i v případě materiálů, jež jinak vytvářejí třísky velmi dlouhé.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 122416.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku