• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brocas HPC MDI Weldon DIN 6535 HB 9 mm

Número de artículo: 122445 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 33,5 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de la ranura de viruta Lc 47 mm
Longitud total L 89 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,27 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122445 9
EAN / GTIN 4045197390288

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Alma reforzada y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de viruta larga.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.º 122416.
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra