{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Kształt B | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 12 mm | |
| Długość chwytu | 45 mm | |
| Min. średnica skrawania | 10,8 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 10,8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość rowków mocujących | 55 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,237 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 57 mm | |
| Długość użytkowa | 38,8 mm | |
| Długość całkowita | 102 mm | |
| Długość funkcjonalna | 38,8 mm | |
| Masa | 111 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Litera określająca kształt numer normy | K | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122416 10,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197790798 | |
| Numer producenta | 122416 10,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |