GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm

Cod articol: 122416 10,8
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 4×D
  • Unghiul la vârf: 135
  • Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 10,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 38,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 55 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,28 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122416 10,8
EAN / GTIN 4045197790798

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Fontă
K
110
GGG
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale polishate pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături