{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 10,8 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 102 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 55 mm | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 135 stupeň | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Délka stopky LS | 45 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Steel | |
| Označení výrobce | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,237 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 57 mm | |
| Hmotnost | 111 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Provedení (×D) | 4×D | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 38,8 mm |
| Katalogové číslo | 122416 10,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197790798 | |
| Číslo výrobce | 122416 10,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |