{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego | 420 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 350 mm | |
| Maks. głębokość mocowania | 200 mm | |
| Liczba haków | 2 | |
| Moc | 7,5 t | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 27 mm |
| Numer artykułu | 1220160 | |
| EAN / GTIN | 4036976106305 | |
| Numer producenta | 1220160 | |
| Numer L | L60160 5401 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |