Extracteur rapide à 2 bras 350x200 mm

Réf.: 1220160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage intérieure max. 420 mm
Capacité de serrage extérieure max. 350 mm
Profondeur de serrage max. 200 mm
Nombre de crochets 2
Performances 7,5 t
Type de produit extracteur a 2 griffes
Six pans mâle 27 mm

Identification et classification

Référence article 1220160
EAN / GTIN 4036976106305
Réf. fabricant 1220160
Article hors catalogue L60160 5401
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Crochets interchangeables pour plusieurs profondeurs de serrage disponibles comme accessoires
crochet à réglage rapide

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 420 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 3/4 x 280
  • Force de traction (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non