Quick-action puller, 2-arm pattern 250x200 mm

Nr art.: 1218980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Maks. rozstaw ściągacza wewnętrznego 330 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 250 mm
Maks. głębokość mocowania 200 mm
Liczba haków 2
Moc 7,5 t
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zewnętrzny sześciokąt 27 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1218980
EAN / GTIN 4036976106299
Numer producenta 1218980
Numer L L60160 5913
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Strong drop forged pattern
  • Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required
  • By reversing the legs, this tool can be used as an internal or external puller
  • Exchangeable legs for several clamping reaches available as accessories
  • Quick release legs for fast, easy set-up and adjustment
  • Upgradeable with hydraulic spindle (see table)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 3D data available: no
  • Anti-slip device on spindle available: no
  • Can be retrofitted with hydraulic spindle: yes
  • Clamping bracket available: no
  • Clamping width inner pull-off a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Clamping width inside pull-off a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Clamping width outer pull-off (max.) [mm]: 250 mm
  • Hook base width at working face c1 [mm]: 36 mm
  • Hook brake present: no
  • Hook foot depth usable d2 [mm]: 28 mm
  • Hook foot thickness at the point e1 [mm]: 6,5 mm
  • Hook parallel displaceable: no
  • Hydraulic spindle available: no
  • Hydraulic spindle optional: 1.06/HSP2
  • Number of arms: 2
  • Pulling force (max.) [t]: 7,5
  • Quick release lever available: yes
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: yes
  • Scale graduation available: x
  • Screws included: no
  • Spindle anti-slip device: no
  • Spindle thread size: G 3/4 x 280
  • Spindle tip exchangeable: no
  • Usable clamping depth b [mm]: 200 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm: 27 mm