Extracteur rapide à 2 bras 250x200 mm

Réf.: 1218980
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage intérieure max. 330 mm
Capacité de serrage extérieure max. 250 mm
Profondeur de serrage max. 200 mm
Nombre de crochets 2
Performances 7,5 t
Type de produit extracteur a 2 griffes
Six pans mâle 27 mm

Identification et classification

Référence article 1218980
EAN / GTIN 4036976106299
Réf. fabricant 1218980
Article hors catalogue L60160 5913
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Version solide forgée par estampage
Graduation de réglage pour un ajustage régulier des griffes. Permet également un centrage et une application optimale de la force, même pour des forces d’extraction maximales
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
Des griffes interchangeables pour différentes profondeurs d'extraction sont disponibles en option
Réglage et ajustage rapides et simples grâce aux griffes à serrage rapide
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)
Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique (voir tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 3/4 x 280
  • Force de traction (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: non
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: oui
  • Vis incluses: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non