GARANT Master Steel MICRO TKM-pora, lieriömäinen varsi DIN 6535 HA 8×D 1,71-X mm

Tuote nro.: 121224 1,71-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    155,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    129,38 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 8×D
  • Kärkikulma: 128
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 25 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
⌀-alue 1,71 mm - 1,8 mm
Pinnoitus AlCrN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 8×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 128 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Ohjauspora välttämätön kyllä, ohjauspora
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 18 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121224 1,71-X
EAN / GTIN 4062406632427

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 750 N/mm²
P
80
Teräs < 900 N/mm²
P
70
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Huipputehokas mikropora kaikkiin materiaaleihin, painopisteenä metallintyöstö. Maksimaalinen prosessivarmuus koko järjestelmän tarkasti toisiinsa sovitettujen työkalujen ja levennetyn ohjausviisteen ansiosta. Pienimpien halkaisijoiden poraamiseen maksimisyvyyteen asti ohjausreiän porauksen jälkeen. Sydänosan ja lastu-uran koon optimaalinen kompromissi lastujen optimaaliseen poistoon - myös pitkälastuisissa materiaaleissa. Suurempi lastuvirta ja käyttöikä johtavat taloudelliseen poraamiseen myös pienillä poraushalkaisijoilla ja samanaikaisesti suurella L/D-suhteella.

Ohje:

Mikroporan, koosta 8×D alkaen, prosessivarmassa käytössä on tehtävä aloitusreikä, vähintään 4×D, mikro-ohjausporalla 121223. Pystysuuntaisessa työstössä ja työkappaleen tasaisilla pinnoilla voidaan koosta DC =⌀ 1 mm alkaen pituuteen 12×D asti jättää aloitusreikä tekemättä. Varmista aina ennen seuraavan poraustyökalun käyttöä, että aloitusreiässä ei ole lastuja. Suosittelemme 90°:n upotusta sopivalla NC-keskiöporalla aloitusreiän jälkeen. Pienennä kriittisissä sovelluksissa (esim. suurin mahdollinen valmistustarkkuus, minimimaalinen purseen muodostuminen, pienennetty jäähdytysaineen paine) työkalun syöttöä ennen materiaalin sisään- ja ulostuloa 50 %. Pitkälastuiset materiaalit vaativat tarvittaessa lastunpoiston 3×D-vaiheissa minimaalisella takaisinvetoliikkeellä alkureiän syvyyteen. Ota huomioon sopivat työkalukiinnittimet (kutisteistukka, hydraulikiristysistukka), joiden pyörintätarkkuus on vähemmän kuin 0,003 mm, riittävän korkea jäähdytysnestepaine (vähintään 30 bar) sekä jäähdytysaineen riittävän hieno suodatus (DC <⌀ 2 mm suodattimella ≤ 0,010 mm ; DC <⌀ 3 mm suodatin ≤ 0,020 mm). Mainittu L/D-suhde on sama kuin kyseisellä mikroporalla saavutettava minimaalinen poraussyvyys.
Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 5 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus +/- 10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin