• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wiertło pilotujące z VHM GARANT Master Steel Micro, chwyt walcowy DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 1,65mm

Nr art.: 121223 1,65
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀DC m6 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 40 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5xD, AlCrN
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00300115
Kształt uchwytu Kształt A
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 3 mm
Długość chwytu 28 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 3 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,008 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 1,65 mm
Maks. średnica skrawania 1,65 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO m6
Długość rowków mocujących 11,9 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,34 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu A
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka AlCrN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 16 mm
Długość użytkowa 9,425 mm
Długość całkowita 44 mm
Długość funkcjonalna 43,66 mm
Masa 5 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121223 1,65
EAN / GTIN 4062406579975
Numer producenta 121223 1,65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
50
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne miniaturowe wiertło pilotujące w dwóch wersjach do zastosowania uniwersalnego ze szczególnym naciskiem na obróbkę stali. Możliwość wiercenia lub prowadzenia w szerokim zakresie zastosowań, nawet na powierzchniach pochyłych lub wypukłych. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu. Optymalny kompromis między średnicą rdzenia a wielkością przestrzeni na wióry dla optymalnego odprowadzania wiórów – również przy obróbce materiałów dających długi wiór.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wierteł miniaturowych od 8×D wymaga otworu prowadzącego o wielkości min. 2×D. Należy zawsze pamiętać o usunięciu wiórów z otworu prowadzącego przed użyciem kolejnego narzędzia do wiercenia. Po wykonaniu otworu prowadzącego zalecamy ustawienie pogłębienia 90°. W przypadku zastosowań krytycznych należy zmniejszyć posuw narzędzia o 50% przed wejściem w materiał i wyjściem z niego. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim uchwycie narzędzia (uchwyt zaciskowy, hydrauliczny uchwyt zaciskowy) o dokładności ruchu obrotowego mniejszej niż 0,003 mm.
Wiertło pilotujące z poszerzoną łysinką prowadzącą, charakteryzujące się zwiększoną objętościową wydajnością skrawania i długą żywotnością zapewniającą ekonomiczny proces wiercenia. Należy zawsze pamiętać o wystarczająco wysokim ciśnieniu chłodziwa (min. 30 bar), oraz wystarczająco dokładnej filtracji czynnika chłodzącego (DC <⌀ 2 mm z filtrem ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła miniaturowego. Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie