• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertło pilotujące z VHM GARANT Master Steel Micro, chwyt walcowy DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 2,01-Xmm

Nr art.: 121223 2,01-X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 5 sztuki
    790,88 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    659,05 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀DC m6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlCrN
Min. średnica skrawania Dc min. 2,01 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 2,1 mm
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Klasa tolerancji wg ISO m6
Długość rowków mocujących Lc 14,7 mm
Długość całkowita L 47 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Liczba ostrzy Z 2
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 40 bar
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Możliwość konfiguracji tak
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m6
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 5×D
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121223 2,01-X
EAN / GTIN 4062406632236
Numer producenta 121223 2,01-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
50
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
50
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne miniaturowe wiertło pilotujące w dwóch wersjach do zastosowania uniwersalnego ze szczególnym naciskiem na obróbkę stali. Możliwość wiercenia lub prowadzenia w szerokim zakresie zastosowań, nawet na powierzchniach pochyłych lub wypukłych. Najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu dzięki dokładnie skoordynowanym narzędziom wchodzącym w skład całego systemu. Optymalny kompromis między średnicą rdzenia a wielkością przestrzeni na wióry dla optymalnego odprowadzania wiórów – również przy obróbce materiałów dających długi wiór.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wierteł miniaturowych od 8×D wymaga otworu prowadzącego o wielkości min. 2×D. Należy zawsze pamiętać o usunięciu wiórów z otworu prowadzącego przed użyciem kolejnego narzędzia do wiercenia. Po wykonaniu otworu prowadzącego zalecamy ustawienie pogłębienia 90°. W przypadku zastosowań krytycznych należy zmniejszyć posuw narzędzia o 50% przed wejściem w materiał i wyjściem z niego. Należy zawsze pamiętać o odpowiednim uchwycie narzędzia (uchwyt zaciskowy, hydrauliczny uchwyt zaciskowy) o dokładności ruchu obrotowego mniejszej niż 0,003 mm.
Wiertło pilotujące z poszerzoną łysinką prowadzącą, charakteryzujące się zwiększoną objętościową wydajnością skrawania i długą żywotnością zapewniającą ekonomiczny proces wiercenia. Należy zawsze pamiętać o wystarczająco wysokim ciśnieniu chłodziwa (min. 30 bar), oraz wystarczająco dokładnej filtracji czynnika chłodzącego (DC <⌀ 2 mm z filtrem ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtr ≤ 0,020 mm). Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła miniaturowego. Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Termin dostawy: 10 tygodni roboczych
Minimalne zamówienie: 5 sztuki
Produkcja na indywidualne zamówienie klienta: anulowanie zlecenia możliwe do 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia. Nie ma możliwości zwrotu towaru. Zastrzega się możliwość dostawy +/-10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.