• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Nawiertaki VHM - NC 142° spiralnie podłużne, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Nr art.: 121121 20
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Powłoka
TiAlN
Kątownik, 1. stopień
142 stopni
Min. średnica skrawania Dc min.
20 mm
Długość całkowita L
200 mm
Średnica trzonka DS
20 mm
Długość rowków mocujących Lc
35 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h6
Liczba ostrzy Z
2
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,03 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL02000105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
20 mm
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
50 mm
Olej
nadaje się
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-NC-Anbohrer 142° überlang spiralisiert, TiAlN
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
3,443 mm
Kierunek skrętu
prawe
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Skok spiralny
108,828 mm
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h6
Długość wysięgu A
150 mm
Długość użytkowa L1
35 mm
Długość funkcjonalna
3,443 mm
Masa
683 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Nawiertak
Posuw w
stal < 1100 N/mm2
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121121 20
EAN / GTIN 4062406120900
Numer producenta 121121 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
200
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Dokładnie osiowe zaszlifowanie ostrza. Łatwe nawiercanie iduża dokładność kształtu otworu centrującego. Stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
Wersja bardzo długa.

Zastosowanie:

Z kątem wierzchołkowym 142° do przyporu ostrzy głównych następujących wierteł krętych

Wskazówka:

Liczbę obrotów stosować do faktycznej ⌀ otworu (nie ogólnie do zewn. ⌀ wiertła).
Kształty HB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 121120.
KształtHE: zamawia się, podając nr 121121+ 129100.