Broca de pontear NC MDI 142° espiralado extra comprido, TiAlN, ⌀ DC h6: 20

N.º do artigo: 121121 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 142
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 20 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 142 grau
Haste DIN 6535 HA com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 35 mm
Comprimento total L 200 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de marcação

Identificação e classificação

Número do artigo 121121 20
EAN/GTIN 4062406120900
Número do fabricante 121121 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
260
Alumínio (apara curta)
N
240
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
80
Aço < 900 N/mm²
P
65
Aço < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Ponta de centragem exatamente ao centro. Marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.
Versão extra comprida.

Vantagem:

Com um ângulo da ponta de 142° para a intervenção das arestas de corte principais da broca espiral seguinte.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real (geralmente não para o ⌀ exterior do furo).
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 121120.
Forma HE: encomendar com n.º 121121 + 129100 HE.