Momentový klíč DREMOMETR CDL A+S 3/4″ 80-360 Nm

Č. pol.: 1211021
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1211021
EAN/GTIN 4002805927410
Číslo výrobcu 1211021
Číslo L L60160 6374

Popis

Popis:

Technická výhoda/funkce:
Zamčení a zajištění (A+S) vylučuje náhodné nebo manipulativní nastavení, čímž zvyšuje bezpečnost procesu pro uživatele
Klasifikováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 typ II třída A, včetně sledovatelného zkušebního certifikátu, kalibrováno podle DIN EN ISO 6789-2:2017. Sledovatelný zkušební certifikát, kalibrovaný na maximální přípustnou odchylku +/- 3 %, a tedy přesnější než +/- 4 % požadovaná normou
Lehký, přesto robustní (protože pouzdro je vyrobeno z jednoho kusu hliníku) a necitlivý, velmi vhodný pro dílnu
Žádné posuny hodnot nebo ovlivnění přesnosti v důsledku obouručního ovládání nebo ovládání mimo rukojeť (jako u běžných momentových klíčů).
Čtyřhranný pohon i otočný bod se nacházejí na stejné ose, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost použití,
Extrémně nízké opotřebení díky redukci síly pákového mechanismu
Kovaný pákový řetěz z vlastní kvalitní kovárny
Nejvyšší přesnost i při intenzivním nepřetržitém používání
Dlouhá životnost a dlouhá životnost
Jednoduché ovládání - rychlé a bezpečné utahování krouticím momentem
Jednoduchý a dvojitý čtyřhranný pohon pro řízené pravostranné a levostranné utahování. Použití:
Řízené utahování šroubů v rozsahu 6 - 3000 N-m
Použití téměř ve všech oblastech průmyslové výroby
Konstrukce:
S certifikátem podle DIN EN ISO 6789, sledovatelný podle národní normy prostřednictvím vlastní podnikové laboratoře DAkkS
Automatické uvolnění krátkého zdvihu s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka)
Typ B, s hmatovým a zvukovým signálem
Dvojitá stupnice s odpovídajícím dělením stupnice (viz tabulka). Tabulka)
Typy B, BC, C s uvolněním tlačítkem
Pevné ořezávače pro sériovou výrobu, kde musí být utažena vždy stejná hodnota
Pokud je požadováno pevné tovární nastavení, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).

Charakteristika:

  • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 22,5 mm
  • Typ pohonu/pohon: Dvojitá čtvercová tuhá
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Konstrukce: Pojistka A+S
  • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 260 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 360 Nm
  • Typ momentového klíče:
    • A+S
    • CDL
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Výroba
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 705,5 mm
  • Kalibrační délka [mm]: 624 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 45,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: Slitina hliníku
  • Přesnost: +/- 3 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
  • Rozdělení stupnice: 10
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Rozdělení stupnice [Nm]: 5 Nm
  • Typ stupnice: Dvojitý
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslový průmysl
    • Stavebnictví a obchod
    • Vojenský průmysl
    • Stroje
    • Železniční průmysl
    • Ropa a plyn