{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 121 | |
| geeignet für Material | Kunststoff | |
| für Stärke Material max. | 2 mm | |
| Durchmesser Loch | 26 mm | |
| Schlüsselweite der Druckschraube | 17 mm | |
| Produktart | Blechlocher |
| Artikelnummer | 121-260 | |
| EAN / GTIN | 4021176831386 | |
| Herstellernummer | 121-260 | |
| L-Nummer | L80010 101480 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |