Rolka włókniny 115 x 10 m A MEDIUM – uniwersalne zastosowanie

Nr art.: 120689
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Długość materiału ściernego 10 000 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta PREMIUM Vliesrollen
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Papier ścierny
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Żeliwo; drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120689
EAN / GTIN 9003173159255
Numer producenta 120689
Numer L L50140 1899
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Rolki z włókniny PREMIUM firmy Tyrolit wyróżniają się maksymalną trwałością dzięki specjalnej impregnacji, dzięki której ziarno ścierne znajduje się również wewnątrz włókniny.
  • Niezależnie od tego, czy chodzi o czyszczenie spoin, usuwanie rdzy, obróbkę lakieru czy polerowanie powierzchni – oferujemy odpowiedni produkt do każdego zastosowania.
  • Ponadto, jako użytkownik, zyskujesz dzięki doskonałej zdolności włókniny do dopasowania się do powierzchni.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Rolka włókniny
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna, drewno, tworzywa sztuczne / PVC, odlewy, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : A MEDIUM
  • Wymiar (gł. x wys.): 115 x 10 mm
  • Grubość: 115 mm
  • Otwór: 10 mm
  • rozmiar ziarna: 40
  • Narzędzie do: Szlifowanie ręczne

Zaleta:

  • Maksymalna trwałość dzięki 100-procentowej impregnacji – ziarno znajduje się zatem również wewnątrz tkaniny ściernej
  • Różnorodne parametry techniczne umożliwiają zarówno czyszczenie spoin, jak i polerowanie powierzchni
  • Bardzo elastyczna konstrukcja – włóknina idealnie dopasowuje się do powierzchni

Zastosowanie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • A BARDZO DROBNE / A ULTRA DROBNE do wykańczania wszelkich elementów
  • A GP – GRÜN do szybkiego, wszechstronnego czyszczenia i wykańczania

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/drewno/tworzywa sztuczne/PVC/odlewy/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Zalecenie:

  • A GROB / A MEDIUM do czyszczenia spoin spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz do lekkiego okrawania
  • Urządzenie FEIN do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz do wykańczania powierzchni
  • A BARDZO DROBNE / A ULTRA DROBNE do wykańczania wszelkich elementów
  • A GP – GRÜN do szybkiego, wszechstronnego czyszczenia i wykańczania

Cechy szczególne:
  • Najdłuższa żywotność
  • Idealne do wszystkich powierzchni
  • możliwość uniwersalnego stosowania

Wskazówka:

  • Do czyszczenia i obróbki powierzchni za pomocą szlifierki oscylacyjnej lub ręcznie