Tyrolit Rollo vellón 115x10 A MEDIO PREMIUM universal

Número de artículo: 120689
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido 1 ud.
Longitud del abrasivo 10.000 mm
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Asiento Perforación
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Denominación del fabricante PREMIUM Vliesrollen
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Papel abrasivo
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; Fundición; madera; Plásticos; acero
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 120689
EAN / GTIN 9003173159255
Número del fabricante 120689
Número L L50140 1899
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los rodillos de vellón PREMIUM de Tyrolit convencen por una vida útil lo más larga posible gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra dentro del vellón. Ya se trate de limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido, procesar pintura o pulir superficies, le ofrecemos el producto adecuado para cada aplicación. Como usuario, también se beneficia de la perfecta adaptabilidad del vellón a la superficie.

Característica:

  • Forma: Rollo VLIES
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable, madera, plástico / PVC, fundición, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : A MEDIO
  • Dimensiones (D x H): 115 x 10 mm
  • Espesor: 115 mm
  • Taladro: 10 mm
  • Tamaño de grano: 40
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Máxima vida útil gracias a la impregnación al 100%, por lo que el grano también se encuentra en el interior del vellón abrasivo
  • Diversas especificaciones permiten limpiar desde cordones de soldadura hasta superficies de pulido
  • Diseño muy flexible - el vellón se adapta perfectamente a las superficies

Aplicación:

  • Para la limpieza y el tratamiento de superficies con lijadora orbital o a mano

Recomendación:

  • A GROB / A MEDIUM para limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido y revestimientos y para desbarbar ligeramente
  • A FINA para trabajar sobre barnices y pinturas, para limpiar componentes de máquinas y para acabados
  • A MUY FINA / A ULTRA FINA para el acabado de todo tipo de piezas de trabajo
  • A GP - GREEN para una limpieza y un acabado rápidos y completos

Características especiales:
  • Máxima duración de la herramienta
  • Perfecto para todas las superficies
  • Aplicación universal