Vliesrol 115x10M A MEDIUM universeel gebruik

Artikelnummer: 120689
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies-rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 120689
EAN/GTIN 9003171206890
Nummer fabrikant 120689
L-nummer L50140 1899
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM vliesrollen van Tyrolit overtuigen door de langst mogelijke levensduur dankzij hun impregnering, wat betekent dat de schuurkorrel zich ook in het vlies bevindt. Of u nu lasnaden reinigt, roest verwijdert, verf bewerkt of oppervlakken polijst - wij bieden voor elke toepassing het juiste product. Als gebruiker profiteert u bovendien van het perfecte aanpassingsvermogen van het vlies aan de ondergrond.

Kenmerk:

  • Vorm: VLIES rol
  • Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, hout, kunststof/pvc, gietijzer, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A MEDIUM
  • Afmetingen (D x H): 115 x 10 mm
  • Dikte: 115 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 40
  • Outil pour: Meulage manuel

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij 100% impregnatie - de korrel zit dus ook in het schuurvlies
  • Verschillende specificaties voor het reinigen van lasnaden tot en met het polijsten van oppervlakken
  • Zeer flexibel ontwerp - het vlies past zich perfect aan de oppervlakken aan

Toepassing:

  • Voor het reinigen en bewerken van oppervlakken met een vlakschuurmachine of met de hand

Advies:

  • A GROB / A MEDIUM voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht ontbramen
  • A FEIN voor het bewerken van lak en verf, voor het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE voor de afwerking van alle soorten werkstukken
  • A GP - GREEN voor snelle allround reiniging en afwerking

Bijzonderheden:
  • Maximale levensduur
  • Perfect voor alle oppervlakken
  • Universeel inzetbaar