Hexagon die nut / SK M 16 x 1,5 tolerance 6g

Nr art.: 120161
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
Rodzaj gwintu Metryczny gwint precyzyjny ISO
Średnica nominalna gwintu, metryczna 16 mm
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 382
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 120161
EAN / GTIN 4046122477098
Numer producenta 120161
Numer L L10150 471
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Hexagon die nut / SK M 16 x 1,5 tolerance 6g

Hexagon die nuts
DIN 382

For recutting and reclaiming damaged threads or for cutting threads in difficult locations