{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Type de filetage | filetage métrique à pas fin ISO | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 16 mm | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6g | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 382 | |
| Procédé d’usinage | filetage extérieur | |
| Type de produit | Filières |
| Cod articol | 120161 | |
| EAN / GTIN | 4046122477098 | |
| Număr producător | 120161 | |
| L-Număr | L10150 471 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |