{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,9 m | |
| Wykonanie stopnia | Stopień | |
| Głębokość stopnia | 80 mm | |
| Odstępy między stopniami | 235 mm | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | Z zawinięciem | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Nośność | 120 kg | |
| Długość drabiny | 0,77 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina specjalna |
| Numer artykułu | 12014 | |
| EAN / GTIN | 4031405120143 | |
| Numer producenta | 012014 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |