{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,9 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilnost | 120 kg | |
| Dolžina lestve | 0,77 m | |
| Vrsta izdelka | posebne lestve |
| Številka izdelka | 12014 | |
| EAN/GTIN | 4031405120143 | |
| Številka proizvajalca | 012014 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |