{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie; Czerwony; Czarny | |
| Nastawienie | automatyczne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 195 mm |
| Numer artykułu | 12 12 14 | |
| EAN / GTIN | 4003773077541 | |
| Numer producenta | 12 12 14 | |
| Numer L | L70010 1431 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |