KNIPEX 12 12 12 Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji z ostrzami kształtowymi z wielokomponentowymi nasadkami czernione 195 mm

Nr art.: 12 12 12
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
Kolor Niebieskie; Czerwony; Czarny
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 10 mm2; 4 mm2; 6 mm2
Nastawienie automatyczne
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG 12
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG 8
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja odizolowywania
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 195 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12 12 12
EAN / GTIN 4003773073758
Numer producenta 12 12 12
Numer L L70010 1449
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

12 12 12 Precyzyjne szczypce do ściągania izolacji Odizolowywanie trudno obrabialnych materiałów izolacyjnych takich jak PTFE, silikon, Radox®, Kapton®, guma oraz izolacje wielowarstwowe bez zniekształceń. Druga para noży przytrzymuje pewnie pozostałą na przewodzie izolację. Wymienne noże kształtowe są precyzyjnie dopasowane do przekroju przewodu. Z regulowanym ogranicznikiem długości zdejmowanej izolacji zapewniającym powtarzalność wyników pracy. Do kabli w systemach fotowoltaicznych, specjalnie dostosowane do ściągania izolacji wielowarstwowych i izolacji RADOX®. z dodatkowym podparciem zapewniającym lepsze pozycjonowanie kabli z izolacją wielowarstwową w profilach do ściągania izolacji. Kapton® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Huber & Suhner AG. - Zakres pracy w mm2: 4,0 / 6,0 / 10,0mm² - AWG: 12 — 8

Cecha szcz.:

  • Stripping capacities in square millimetres: 4.0 / 6.0 / 10.0mm²
  • AWG: 12 - 8
  • burnished
  • with multi-component grips