Precisie afstriptang met precisie geslepen messen met meer-componentengrepen gebruineerd 195 mm

Artikelnummer: 12 12 12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12 12 12
EAN/GTIN 4003773073758
Nummer fabrikant 12 12 12
L-nummer L70010 1449

Omschrijving

Omschrijving:

  • positief strippen, zelfs van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, siliconen, Radox®, Kapton® en rubber
  • ook meerlagig
  • een tweede paar messen houdt de resterende isolatie betrouwbaar op zijn plaats
  • verwisselbare vormmessen precies afgestemd op de respectieve geleider doorsnede
  • met instelbare lengteaanslag voor gelijke striplengten bij seriewerk
  • voor zonnekabels, speciaal aangepast aan meerlaagse en Radox®-isolaties
  • met extra kabelsteun voor betere centrering van meerlaags geïsoleerde geleiders in de stripprofielen

Kenmerk:

  • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 4,0 / 6,0 / 10,0mm²
  • AWG: 12 - 8
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen