{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 3/8 cal | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 19 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość całkowita | 49 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 1193449 | |
| EAN / GTIN | 4010886883525 | |
| Numer producenta | 1193449 | |
| Numer L | L60160 4845 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |