Tijă cu cap de de 3/8″ hexagonală 3/8″

Cod articol.: 1193449
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 3/8 inch
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 19 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Bit de şurubelniţă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală 49 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 1193449
EAN / GTIN 4010886883525
Număr producător 1193449
L-Număr L60160 4845
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Ø de inserție Acționare: 19 mm
  • Lățimea totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [mm]: 49 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 3/8″
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 17,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu