{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm - 30,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi | |
długość całkowita | 102 mm | |
⌀ chwytu | 10 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 118040 4-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197359445 |