Precizno konusno svrdlo sa spiralnim utorima HSS 4-30,5 mm

Artikl br.: 118040 4-30,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 4 mm - 30,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Ukupna duljina 102 mm
⌀ drške 10 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 118040 4-30,5
EAN / GTIN 4045197359445

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sa oštrim bušećim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.
TiAlN-prevlaka za suhu obradu, optimalan vijek trajanja kao i najveće brzine rezanja. Spiralno užljebljen za sigurno odvođenje čestica.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.
Čelični lim 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželjezni metali: 0,1 − 5 mm, plastike do 10 mm.