{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 4 mm - 30,5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Kokonaispituus | 102 mm | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Porraspora |
Tuotekoodi | 118040 4-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197359445 |