{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 13 mm | |
| Średnica trzonka DS | 13 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 46 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 60 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal) | |
| Powłoka | TiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 96 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 118030 46-60 | |
| EAN / GTIN | 4045197036551 | |
| Numer producenta | 118030 46-60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |