Broca cónica de precisão para chapa metálica HSS, TiN, ⌀ das lâminas DC: 46-60

N.º do artigo: 118030 46-60
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ das lâminas DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Haste: Haste com três faces tensoras

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 46 mm - 60 mm
Revestimento TiN
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Haste Haste com três faces tensoras
Comprimento total 96 mm
⌀ da haste 13 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca escalonada

Identificação e classificação

Número do artigo 118030 46-60
EAN/GTIN 4045197036551
Número do fabricante 118030 46-60
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com uma ponta de broca afiada, sem necessidade de pré-perfuração. Arestas de corte com elevação cónica e circunferência retificada radialmente em relevo para cortes de descascamento. Escalonamento nas ranhuras. Eixo adicionalmente com 3 superfícies.
Revestimento TiN: Velocidades de corte mais elevadas e maior vida útil. Especialmente concebida para materiais macios e de lubrificação.

Vantagem:

Perfuração sem rebarbas e marcas de trepidação.
Chapa de aço de 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metais não-ferrosos: 0,1 − 5mm, plásticos até 10 mm.