Precizno konusno svrdlo HSS, TiN, ⌀ oštrice DC: 46-60mm

Artikl br.: 118030 46-60
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
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ oštrice DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 46 mm - 60 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
Ukupna duljina 96 mm
⌀ drške 13 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevano svrdlo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 118030 46-60
EAN / GTIN 4045197036551
Broj proizvođača 118030 46-60
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sa oštrim bušećim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje. Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.
TiN-prevlaka: Veće brzine rezanja i znatno duži vijek trajanja. Osobito prikladno za mekane, i ljepljive materijale.

Upotreba:

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.
Čelični lim 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželjezni metali: 0,1 − 5 mm, plastike do 10 mm.